Beli Klem U di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  3. TRUSCO Clamp (Klem F)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  4. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  5. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  7. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp99.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  8. SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Pad type) (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp4.399.900

    SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Pad type) (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    -Switching to the open lock is easy with the one-touch operation of the hook plate.-The spike mechanism is employed to the special rubber pads to securely clamp the suspended load.-Lifting reinforced concrete U-shape, one-side thick U-shape, U-shape flume/concrete shelf boards, etc.
    atribut:
    • H: 84
    • H2: 264 to 467
    • Basic Working Load: 0.25
    • D: 35
    • Jaw Width Range: 30 to 140mm
  9. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  10. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  11. TRUSCO L-Clamp (Standard) (Klem L)
    Mulai

    Rp969.900

    TRUSCO L-Clamp (Standard) (Klem L)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 21.4
    • Dimensions b (mm): 10.4
  12. TRUSCO Multilevel Crab Clamp (Klem Jepit)
    69%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Multilevel Crab Clamp (Klem Jepit)
    Deskripsi:
    -A multi crab clamp applicable to various welding use.
  13. SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Adjustable Clamping Range Type) (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp9.999.900

    SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Adjustable Clamping Range Type) (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    -Nail thickness for clamp is 9mm and the joint interval can be set easily.-Replacement of the toggle pin makes it easy to adjust the clamp range.-Reliable clamp that is hard to slip due to the teeth of the claw part.-Optimum for laying and construction work of U-shaped groove, lid, curb stone, block etc
    atribut:
    • Basic Working Load: 0.15t
    • D: 14
    • H: 210
    • H2: 75
    • Dimension L: 880mm
    • Jaw Width Range: 400 to 600mm
  14. BESSEY General Clamp, Gz Type (Klem F)
    62%
    Mulai

    Rp429.900

    BESSEY General Clamp, Gz Type (Klem F)
    atribut:
    • Material: Carbon tool steel
  15. TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 394
    • Weight (kg): 1.85
    • Dimensions a (mm): 25.0
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Gap Space Depth (mm): 140
    • Dimensions b (mm): 12.0
    • Clamping Force (kg): 650
  16. SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp38.900

    SPACIO Saddle (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    -For fixing pipes
    atribut:
    • Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
    • Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
  17. SPACIO Joint of Metal (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp99.900

    SPACIO Joint of Metal (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Through joints with cross hole and, positioning of the assembling is easy.-For fixing, screw/rivet stop hole is attached, and usability at the time of assembly is improved.-Cross recess can be wrapped with the nail of the measuring tape and length can be measured easily.
    atribut:
    • Thickness: Approx. 2.6mm
    • Compatible Tool: Hexagonal bar wrench 5mm
    • Material: Steel, Surface Treatment:Black Cathodic Electrodeposition Coating Finishing
  18. TRUSCO Earth Clamping (Klem Massa Las)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Earth Clamping (Klem Massa Las)
    Deskripsi:
    It is for earth connection at welding.
    atribut:
    • Welding Current (A): 500-800
    • Weight (g): 1120
    • Length (mm): 175
    • Clip Ability (mm): 70
    • Accessories: Hexagonal wrench, Connection Copper Pipe
    • Compatible Electric Wire (mm²): 60to80
    • Electric Wire Connection: Screwed
  19. KAKUDAI Stainless Steel Saddle Band (Klem Saddle)
    Mulai

    Rp129.900

    KAKUDAI Stainless Steel Saddle Band (Klem Saddle)
    Deskripsi:
    -To hold pipes on a wall surface.
    atribut:
    • Nominal Diameter: 25A
    • Mounting Hole Diameter: 4.0mm
    • Material: Stainless Steel
    • Purpose of Use: To hold pipes on a wall surface.
    • W x L x Thickness: 18.5x72x0.5mm
Daftar Harga Klem U Terbaru October 2026
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
TRUSCO Clamp (Klem F)Rp49.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp30.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)Rp99.900
SUPER TOOL Lifting Clamp for Concrete Material(Pad type) (Klem Besi Lifting)Rp4.399.900
monotaro F Clamps (Klem F)Rp259.900
KRISBOW C Clamp (Klem C)Rp53.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)